オサカダツール
アスファルトカッタ(スプリング付)
全長(mm)
450
シャンク寸法
R26×80mm
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717926
75×450(東空)
【東空】TCA-7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
77656196
75×450(中谷機械)
【中谷機械】CB-10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
77656205
75×450(日本ニューマチック)
【日本ニューマチック】CB-15A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
77656214
75×450(TOYO)
【TOYO】CA-7A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
77656223
75×450(日進工作)
【日進工作】CB-10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
77656232
75×450(古河)
【古河】CA-7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください