ビスピッチマーカー用 ガイド定規

ビスピッチマーカー用 ガイド定規 - シンワ測定
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110内容量1個
注意
※目盛が消えますのでシンナーやベンジン等で拭かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1071447177394
2,190
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする