曜日別特売

ベーシックステーセット

ベーシックステーセット - INNOベーシックステーセット - INNO
(1件のレビュー)

ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)
コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。

主な使用車種
●トヨタ
カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系
種類ベーシックキャリア(ステー)ステー高(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
注意
ベーシックバーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762394INAR
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10762394
2012-11-25
用途: はしごの運搬

取付がしっかりしており頑丈ですが、取付のM6のボルトが後5mm長くないと付属の
特殊ナットが届かない(車ジムニーシェーラ)。
なお、価格面で町の車ペーツ店で今回の消費税抜きの価格で販売していたので、がっかり
しました。
今回購入で分かったのですが、通常は消費税込みの価格で私達は物品を購入しますが、
カタログにはっきりと消費税(5%)別と記しておいて下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする