オイルレスコンプレッサー 10L

オイルレスコンプレッサー 10L - EARTH MAN
(7件のレビュー)

日本製ワンタッチカプラ採用
信頼性の更なる向上

付属品
エアーダスター付エアーホース(5m)、エアーダスターノズル
自動車タイヤ用ノズル(ゲージ付)、自転車タイヤ用ノズル
ボール用ノズル×2、ゴムボート用ノズル、予備ヒューズ、シールテープ
周波数(Hz)50/60電流(A)2.6電圧(V)100消費電力(W)250タンク容量(L)約10コード長さ(m)約1.7本体寸法(mm)約380×215×435本体質量(kg)約9.0最高圧力(MPa)約0.7騒音値(dB)約80吐出量(L/min)約34定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.75接続口ワンタッチカプラ(1/4)馬力(HP)1/3リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10761667ACP-130OL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10761667
2017-07-06
用途: タイヤ交換で使用

容量が不足して コンプレッサーがかなりうるさいのでおすすめしません。
そのうち壊れました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10761667
2009-10-23
用途: 現場の掃除とPCメンテに安価で急場をしのぐことができました。

性能はあくまでも家庭用ですが、使い方次第で現場の掃除にも利用できます。軽くて持ち運びが便利でした。

対象商品 : 10761667
2010-04-21
用途: タイヤの空気入れ、パソコンなどの埃飛ばしに。
猪又通信工業建設業・工事業

ヒューズが、簡単に切れる!。切れたヒューズが交換しにくい。
ヒューズケース自体が壊れる。
定格電流2.6Aなのに、ヒューズ自体5Aで、何で切れるのか?。

4が参考にしています
対象商品 : 10761667
2009-06-23
用途: 愛車の空気圧調整に使用します。

アタッチメントが揃っているとこをが良いですね?

対象商品 : 10761667
2010-07-17
用途: 車のホコリ払い、エアーフイルターやエアコンフイルターのエアーブロウ等

音が少々うるさい

1が参考にしています
対象商品 : 10761667
2009-12-02
用途: 事務所内での、機械のダスターとして。

コンプレッサーに「静音」というものが存在することさえ知りませんでした。この機種は「静音」ではないので、非常にうるさく、屋外に設置できる&近所に民家がないなど、設置条件は厳しいです。安いのは安いのですが、うるさくて使い物にならない状況です。

2が参考にしています
対象商品 : 10761667
2009-08-29
用途: 装置の付属品として・・

音が大きいですがその他は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする