UNITED
高圧エアーダスターレバー式
用途
機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
仕様
標準ノズル
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10761764
E80-0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください