曜日別特売

引き廻し鋸 HIPPER

引き廻し鋸 HIPPER - レザーソー引き廻し鋸 HIPPER - レザーソー
(1件のレビュー)

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。
どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。

用途内装工事・配管工事・電気工事刃長(mm)150ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32124863TH001310
3,330
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10766682TH001-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10766682TH00132124863TH001TH001 引き廻し鋸 HIPPER レザーソー 32124863引き廻し鋸 HIPPERレザーソー1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32124863
2024-10-01
用途: 合板の曲線切に使用
ライブリースペース 「和」

流石に高価だけあって 非常に 良く切れます
長い 距離を切っても 疲れません
歯の形状が 優れているのでしょうか?
曲線切りの多い作業にはおすすめです
OSB合板も スムーズに 曲線切り出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする