曜日別特売

ボックスカート

ボックスカート - テラモトボックスカート - テラモトボックスカート - テラモトボックスカート - テラモト
(1件のレビュー)

商業施設や店舗のバックヤード等、様々な所で活躍するカート

用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質ポリエチレン種類キャスター付キャスター径(Φmm)200内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10768992DS-224-324-1240
58,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10768983DS-224-312-1120
46,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10768992
2015-03-10
用途: 倉庫内のゴミ箱として

移動が容易で、使いやすいです。
洗浄用の排水栓があると、更に使いやすいかな。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする