曜日別特売

ピンゲージセットAA

ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)ピンゲージセットAA - SK(新潟精機)

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。

用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(kg/セット)
セット内容
硬度
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10921373AA-001セット(24本組)0.06~0.09まで5~10/0.10~0.19まで20/0.20~0.29まで40-(mm)0.06~0.290.05~0.19までHV480以上/0.20~0.29までHV650以上0.06~0.19まで0.5以内/ 0.20~0.29まで0.8以内
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
10921382AA-0A1セット(31本組)401.00(mm)0.20~0.50HV650以上0.8以内
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
10921391AA-0B1セット(51本)0.50~0.99まで40/1.00は501.00(mm)0.50~1.00HV650以上0.8以内
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
10921407AA-1A1セット(51本)501.10(mm)1.00~1.50HV650以上0.8以内
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
10921416AA-1B1セット(51本)501.10(mm)1.50~2.00HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921425AA-2A1セット(51本)501.10(mm)2.00~2.50HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921434AA-2B1セット(51本)501.10(mm)2.50~3.00HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
10921443AA-3A1セット(51本)501.10(mm)3.00~3.50HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921452AA-3B1セット(51本)501.30(mm)3.50~4.00HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921461AA-4A1セット(51本)501.40(mm)4.00~4.50HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921477AA-4B1セット(51本)501.50(mm)4.50~5.00HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
10921486AA-5A1セット(51本)501.60(mm)5.00~5.50HV650以上0.5以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
10921495AA-5B1セット(51本)501.60(mm)5.50~6.00HV650以上0.8以内
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10921504AA-6A1セット(51本)501.60(mm)6.00~6.50HV650以上0.8以内
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
10921513AA-6B1セット(51本)501.70(mm)6.50~7.00HV650以上0.8以内
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
10921522AA-7A1セット(51本)502.10(mm)7.00~7.50HV650以上0.8以内
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
10921531AA-7B1セット(51本)502.30(mm)7.50~8.00HV650以上0.8以内
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
10921547AA-8A1セット(51本)502.30(mm)8.00~8.50HV650以上0.8以内
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
10921556AA-8B1セット(51本)502.50(mm)8.50~9.00HV650以上0.8以内
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
10921565AA-9A1セット(51本)502.70(mm)9.00~9.50HV650以上0.8以内
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
10921574AA-9B1セット(51本)502.85(mm)9.50~10.00HV650以上0.8以内
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
10921583AA-10A1セット(51本)50-(mm)10.00~10.50HV650以上10.00は0.8以内/10.01~10.50は1.3以内
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
10921592AA-10B1セット(51本)50-(mm)10.50~11.00HV650以上1.3以内
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
10921601AA-11A1セット(51本)50-(mm)11.00~11.50HV650以上1.3以内
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
10921617AA-11B1セット(51本)50-(mm)11.50~12.00HV650以上1.3以内
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
10921626AA-12A1セット(51本)50-(mm)12.00~12.50HV650以上1.3以内
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
10921635AA-12B1セット(51本)50-(mm)12.50~13.00HV650以上1.3以内
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
10921644AA-13A1セット(51本)50-(mm)13.00~13.50HV650以上1.3以内
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
10921653AA-13B1セット(51本)50-(mm)13.50~14.00HV650以上1.3以内
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
10921662AA-14A1セット(51本)50-(mm)14.00~14.50HV650以上1.3以内
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
10921671AA-14B1セット(51本)50-(mm)14.50~15.00HV650以上1.3以内
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
10921687AA-15A1セット(51本)50-(mm)15.00~15.50HV650以上1.3以内
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
10921696AA-15B1セット(51本)50-(mm)15.50~16.00HV650以上1.3以内
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
10921705AA-16A1セット(51本)50-(mm)16.00~16.50HV650以上1.3以内
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
10921714AA-16B1セット(51本)50-(mm)16.50~17.00HV650以上1.3以内
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
10921723AA-17A1セット(51本)50-(mm)17.00~17.50HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
10921732AA-17B1セット(51本)50-(mm)17.50~18.00HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
10921741AA-18A1セット(51本)50-(mm)18.00~18.50HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
10921757AA-18B1セット(51本)50-(mm)18.50~1900HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
10921766AA-19A1セット(51本)50-(mm)19.00~19.50HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
10921775AA-19B1セット(51本)50-(mm)19.50~20.00HV650以上1.3以内
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
55904616AA-00(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(24本)0.06~0.09まで5~10/0.10~0.19まで20/0.20~0.29まで40-(mm)0.06~0.290.05~0.19までHV480以上/0.20~0.29までHV650以上0.06~0.19まで0.5以内/ 0.20~0.29まで0.8以内
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904625AA-0A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(31本)401(mm)0.20~0.50HV650以上0.8以内
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904634AA-0B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)0.50~0.99まで40/1.00は501(mm)0.50~1.00HV650以上0.8以内
オープン
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904643AA-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)10.00~10.50HV650以上10.00は0.8以内/10.01~10.50は1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904652AA-10B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)10.50~11.00HV650以上1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904668AA-11A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)11.00~11.50HV650以上1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904677AA-11B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)11.50~12.00HV650以上1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904686AA-12A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)12.00~12.50HV650以上1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904695AA-12B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(51本)50-(mm)12.50~13.00HV650以上1.3以内
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする