イノアック
駐車クッション トラ柄(山型)
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途
駐車用など
材質
ポリエチレン
タイプ
山型
色(柄)
トラ
両面テープ
なし
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10769157
TAC001
1パック(2本)
約30×50×300
64-5077-41
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
10769175
TAC003
1本
約30×70×900
64-5077-43
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください