デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

デジタル・ガソリンエンジンタコメータ - マザーツール
(4件のレビュー)

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。

測定範囲
【2サイクル】
(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000
【4サイクル】
(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
用途自動車・バイク整備に最適質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10773777MT-600
23,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10773777
2023-02-27
用途: タコメーター無しのバイクのアイドリング調整
有限会社朋栄巧業サービス業

先ず時計表示とストップウォッチは何の為に付いているのでしょうか?MAXをリセットするのにボタンを押すと時計もリセットされます。必要性を感じません。
ノンレジスタータイプのプラグで測定するとリセットが掛かります。最初は壊れたと思いましたがレジスタータイプに変えたところリセットが掛からないので単純に余計なノイズを拾う為だと思いますが、説明書に記載して頂きたいです。
使用感はアンテナをプラグコードに触れさせるだけなので狭い所でも入って行くのでとても使い易いです。
余計な機能を省いて価格が抑えられて説明書に記載が有れば星5つです。

2が参考にしています
対象商品 : 10773777
2018-09-14
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

発電機の修理に使用します、
定格回転数が大事ですね
このメータで完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 10773777
2017-03-29
用途: 修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10773777
2013-09-24
用途: 自動車のエンジン調整

車には何も配線を繋がず、アンテナをプラグコードに触れさせるだけで回転数が測定出来るのでアイドリング回転数の調整に大変重宝しています。
それだけに為に買うのは躊躇する価格ではありますが、他店よりは安く買う事が出来ました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする