ピッチライン割付チョーク

ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク - タジマツール(TJMデザイン)

●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ!
●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。
●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。
●自動巻取式で巻き取る手間がありません。
●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。
●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。

糸の長さ(m)9自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)0.7製品質量(g)160外形寸法(mm)縦226×横78×奥43本体質量(g)160内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10768721PL-WCL100100(間隔)
5,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10768737PL-WCL150150(間隔)
5,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする