(47件のレビュー)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

タイプ単3形
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89830657LR6XJ/2B1パック(2本)2本
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10769656LR6XJ/4SE1パック(4本)4本
オープン
509
560(税込)
当日出荷
10769665LR6XJ/12SW1パック(12本)12本
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
25574947LR6XJ/20SH1パック(20本)20本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69359142LR6XJN/40S1箱(40本)40本
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19598636LR6XJN/100S1箱(100本)100本
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 電子機械電源
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

電子機械に使用するので、交換頻度も高いので、しっかりしたケースに入っていて、横から押して取り出せるのが便利で助かります。

1が参考にしています
2025-11-27
用途: 楽器用のワイヤレスに使用
サービス業

購入の際は、割引クーポンを利用しています
現場のケースで保管しやすい40個入りを利用しています

1が参考にしています
2025-07-22
用途: 懐中電灯用
運輸・通信業

4本パックで20本透明箱入りを購入しております。4本パックで使いやすい事と透明箱入りで整理箱から見つけやすく取り箱なので重宝に使わせて頂いております。今後とも購入を続けて行くつもりです。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

気が付くとなくなってるので、購入しました。納期も早く、便利です。

2025-03-05
用途: ライト、時計
田尻建設有限会社

よかったです。
おもったよりはやくとどいたのでよかった。

2025-01-01
用途: 電化製品の電源
有限会社 丹京屋卸売・小売業

単四と同じように予備が必ず必要で いつも備蓄していますので助かっています

2025-01-06
用途: 日々の予備
その他業種

パナの長持ち電池があれば、イザと言う時に安心です。
主に、リモコン用です。

対象商品 : 69359142
2024-06-21
用途: トレイルカメラ用

問題無く使用してます。電力持ちに異常はございません。
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
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする