曜日別特売

ワイヤーステッカー

ワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modesワイヤーステッカー - Modes
(4件のレビュー)

裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。

材質ナイロン
全7種類を絞り込む
束線径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10771853S-6061セット(100個)25194~6
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10771862S-6081セット(100個)25196~8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10771871S-7031セット(200個)22123.5~4.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10771887S-7051セット(200個)24144.5~5.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10771896S-5101セット(50個)30248~10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10771905S-5141セット(50個)302412~14
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10771914S-5181セット(50個)322416~18
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10771905
2020-10-27
用途: 電源ラインのノイズキャンセル用のフェライトコアの保持

サイズが各種あり、フェライトコアをしっかり保持できて便利に使用しています。3種類購入しコアサイズに合わせて使用しています。平面パネルへの取り付けで、負荷は掛けないようにしていますが、接着もしっかりしており、3年以上たちますが、問題ありません。

対象商品 : 10771896
2018-12-18
用途: トラック配線
運輸・通信業

配線留め部の粘着力がもう少し有れば最高なのですが。

対象商品 : 10771896
2016-02-08
用途: 製品付属部品

ロックが底部にあるタイプが少なく重宝しています

対象商品 : 10771896
2015-05-25
用途: トラック床下の配線処理

いつも利用していますが、粘着性も良く使用しやすいです。また、配線の取り外しの場合も便利にできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする