曜日別特売

3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ)

3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ) - Pro-Auto3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ) - Pro-Auto3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ) - Pro-Auto

複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能

差込角(mm)9.5全長(mm)53寸法D2(mm)20.3内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10122804383278153/8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
10122813383383177/16
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
10122822383486191/2
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
10122831383590219/16
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
10122847383693235/8
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
101228563837992511/16
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
101228653838103273/4
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする