超艶 Gガード

超艶 Gガード - リンレイ
(25件のレビュー)

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)

使用方法
ボディに塗り広げるだけで完成!
1.ボディにスプレーする
2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm
3.クロスで塗り広げる
対応ボディー色全塗装色車対応特性撥水、傷消し付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂種別フッ素系作業量(目安)中型車約5台分耐久性12ヵ月危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774032W-5
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774032
2023-02-01
用途: 車の手入れ
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

車の洗車後の艶出し
ふき取りいらずで使いやすい
最高のコスパです

1が参考にしています
対象商品 : 10774032
2020-04-30
用途: 簡単施工
自動車・二輪車・自転車関連業

1箱でMクラスセダン2台分程度でした。塗るだけで簡単です。最近後継モデルが出ているようです。

対象商品 : 10774032
2019-10-24
用途: 屋外駐車のコーティングに使用
awa's

新車時からずっと使っています。1年は持たないですが半年はいけます。
艶がよく継続使用で皮膜が厚くなって耐久性が上がる気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 10774032
2018-02-11
用途: 洗車
建設業・工事業

3回目のリピート購入です。非常に塗りやすく綺麗に仕上がります。
フロント周辺は2度塗りして耐久度を上げています。
半年に1回程度でも新車から10年経過しましたが綺麗に保っているように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10774032
2018-01-07
用途: マイカーのコーティング

初めてふき取り不要のコーティングを使用しましたが、とっても楽で仕上がりも大満足でした。
継続的に使用したいです。

対象商品 : 10774032
2017-03-16
用途: 車コーティング
農・林・水産業

手軽にガラス系コーティングができ、黒系ボディでもムラになりにくく、使いやすいです。
艶も耐久性も良いと思います。
★マイナス1は、さすがに12ヶ月はもたないように感じています。
(以前から時々使用している感想です)

2が参考にしています
対象商品 : 10774032
2015-09-21
用途: 販売車の塗装保護

試しに自家用車にコーティングしてみました 2回の雨に当たった時点では良く水をはじいていますが宣伝文句の12ケ月はどうでしょうか これから何か月持つか楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 10774032
2015-05-18
用途: 自分用
農・林・水産業

明記されている期間、効果が持続するかは分かりませんがそれは後の商品も同じです。良い輝きしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この一本で何台位使えますか?
回答:
ナンバープレート5ナンバーサイズ車約3台分が目安となります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
10774032
2012-09-05

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする