リキマエダ
リジッドラック 10t
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途
2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)
10(2台使用時)
内容量
1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm~300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
最低位(mm)
最高位(mm)
ピッチ(cm)
足幅
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10784602
RD-1000L-3S
ショート
400
680
33(1段目25)
410mm
16.0×2台
¥
153,360
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10784611
RD-1000L-3R
ロング
570
860
95(1段目60)
620mm
23.0×2台
¥
163,520
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
~
/
税込
¥
4,290
~
離島
数量1につき
¥
6,200
~
/
税込
¥
6,820
~