リキマエダ
リジッドラック 15t 4本足
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途
2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)
15(2台使用時)
ピッチ(cm)
33(1段目25)
仕様
9段調整
内容量
1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
最低位(mm)
最高位(mm)
足幅
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10784627
RD-1500P-4S
ショート・4本足
570
860
410mm
21.0×2台
¥
226,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10784636
RD-1500P-4R
ロング・4本足
940
1230
630mm
32.0×2台
¥
249,740
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
~
/
税込
¥
1,760
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
離島
数量1につき
¥
5,800
~
/
税込
¥
6,380
~