曜日別特売

KPロープ 大巻き

KPロープ 大巻き - ユタカメイク
(1件のレビュー)

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。

用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10786684K9-2009200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白7.43ツ打ちバンド掛巻
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786693K12-20012200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白11.8-バンド掛巻
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786702K14-20014200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白-3ツ打バンド掛巻
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786711K16-20016200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白--バンド掛巻
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
10786727K18-20018200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白-3ツ打バンド掛巻
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786736K20-20020200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄×白-3ツ打バンド掛巻
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786693
2012-10-04
用途: トラック荷造り用

ネット販売ですのでウェブ上の写真でしか判断できなくての注文でしたが、これまで弊社で使用していたものと全く同じ物でした。よかったです。今までは近所のホームセンターで買ってましたがこちらでは大巻きで購入できるので次回以降もお願いします。早急な対応ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする