曜日別特売

9007 綿100% 半袖続服

9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和9007 綿100% 半袖続服 - 桑和
(22件のレビュー)

綿100%の天然ならではの贅沢な着心地。
しっとりと汗を吸い、いつもさわやかな肌触り。
腰はラクラクアコーディオンプリーツ。
背中のノーフォーク、脇のカットは動きやすさ重視。
携帯電話ポケット、樹脂ファスナー、胸ポケット口はマジックテープ。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)180生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107847859007ネイビーS
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107847949007ネイビーM
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848379007ネイビー4L
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848559007ブラックS
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848649007ブラックM
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848739007ブラックL
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848919007ブラック3L
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107849959007ブルーS
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850049007ブルーM
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850139007ブルーL
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850229007ブルーLL
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850319007ブルー3L
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850749007レッドM
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850839007レッドL
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850929007レッドLL
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107851179007レッド4L
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107851269007レッド6L
6,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848219007ネイビー3L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848469007ネイビー6L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848829007ブラックLL
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107849079007ブラック4L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107849169007ブラック6L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850479007ブルー4L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850569007ブルー6L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107851019007レッド3L
6,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848039007ネイビーL
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107848129007ネイビーLL
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107850659007レッドS
6,500
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16779254
2024-06-20
用途: 塗装作業時
サービス業

肩が楽てす。また全体的に作業がしやすいです。
安いツナギを買って何度も失敗しました。少しお高いですが、なんと言っても作業がし難くてはなんにもなりません。
ハードに動く作業の方おすすめです。

2025-08-07
用途: 作業時に着用~
ガレージ YAGI自動車・二輪車・自転車関連業

この猛暑続きに洗い替えにと思い注文いたしました。
早速、裾上げをして着用しております。

対象商品 : 16779218
2021-10-16
用途: 画家なので描画する際に着用
教育・研究機関

半袖なので肩に負担がかからず楽。下にTシャツを着こめば寒い時でも使えます。

対象商品 : 10784837
2023-11-14
用途: コスパ
その他業種

コスパ良いと思います。今年の夏は暑かったので、新着しました。洗濯しても枚数あると便利です。

対象商品 : 16779367
2021-09-10
用途: タイヤ交換作業

汗をかいても気になるベタつきが無く、次回も購入したい。

対象商品 : 16779446
2021-07-02
用途: 自動車の整備
カーネットワークマキト自動車・二輪車・自転車関連業

大変着心地も良く数十年前から何度かリピートで活用させてもらってます。

対象商品 : 10785047
2023-07-13
用途: お尻の縫い目が引きつる
サービス業

サイズもよく。軽くて夏の作業にはよいと思います。ただお尻の縫い目が引きつり、腰を下ろす作業時は、引っ張られます。
縫い目がなければ、星5です。

対象商品 : 10784916
2019-08-19
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

サイズも丁度良く、動きやすいです。6Lにもなると量販店にはなく大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする