ジェラルディ
精密モジュラーバイス
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品
ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)
タイプ
標準タイプ
溝幅(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
質量(kg)
ベース長(mm)
ベース幅(mm)
寸法F(mm)
口金寸法A(mm)
口金寸法B(mm)
口金寸法C(mm)
バイスタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70365777
GR1X100
(推奨)16
6.8
270
75
(ワーク取付け面)35
100
30
100
1
¥
188,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10786081
GR2X150
(推奨)25
12.9
345
95
(ワーク取付け面)40
125
40
150
2
¥
207,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10786097
GR3X200
(推奨)30
25.5
420
125
(ワーク取付け面)50
150
50
200
3
¥
226,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10786106
GR3X300
(推奨)30
29
520
125
(ワーク取付け面)50
150
50
300
3
¥
263,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10786115
GR4X300
(推奨)35
42
555
145
(ワーク取付け面)58
175
60
300
4
¥
339,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10786124
GR4X400
(推奨)35
47
655
145
(ワーク取付け面)58
175
60
400
4
¥
376,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10786133
GR5X300
(推奨)40
69
595
170
(ワーク取付け面)70
200
65
300
5
¥
489,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください