曜日別特売

81100 長袖ブルゾン(秋冬用)

81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂81100 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、背当てメッシュ、内ポケット、携帯電話収納ポケット種別長袖ブルゾンシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織エコ裏綿ツイル(リサイクル素材55%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079407781100ブルーSS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079408681100ブルーS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079409581100ブルーM
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079410481100ブルーL
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079411381100ブルーLL
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079412281100ブルーEL
11,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079413181100ブルー4L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079414781100ブルー5L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079415681100シルバーSS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079416581100シルバーS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079417481100シルバーM
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079418381100シルバーL
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079419281100シルバーLL
11,200
5,790
6,369(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
1079420181100シルバーEL
11,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079421781100シルバー4L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079422681100シルバー5L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079423581100ネイビーSS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079424481100ネイビーS
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079425381100ネイビーM
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079426281100ネイビーL
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079427181100ネイビーLL
11,200
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079428781100ネイビーEL
11,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079429681100ネイビー4L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079430581100ネイビー5L
11,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする