曜日別特売

81102 ワンタックカーゴ(秋冬用)

81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げた作業服です。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82仕様新型ループ、バックルガード種別ワンタックカーゴパンツシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織エコ裏綿ツイル(リサイクル素材55%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079497181102ブルー70~76
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079498781102ブルー77~82
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079499681102ブルー83~88
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079500581102ブルー89~94
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079501481102ブルー95~106
8,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079502381102ブルー107~118
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079503281102ブルー119~130
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079504181102シルバー70~76
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079505781102シルバー77~82
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079506681102シルバー83~88
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079507581102シルバー89~94
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079508481102シルバー95~106
8,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079509381102シルバー107~118
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079510281102シルバー119~130
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079511181102ネイビー70~76
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079512781102ネイビー77~82
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079513681102ネイビー83~88
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079514581102ネイビー89~94
8,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079515481102ネイビー95~106
8,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079516381102ネイビー107~118
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079517281102ネイビー119~130
8,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10795154
2018-12-20
用途: 普通の作業ズボンです

普通の作業ズボンです。
特に、可も不可もありません。
でも、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする