曜日別特売

マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用

マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 - 花王
(103件のレビュー)

●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。
●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。
●除菌※・ウイルス除去※*もできる。
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません
*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。使用場所厨房・ホール液性アルカリ性シリーズマジックリン
注意
※保護メガネ、炊事用手袋を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。
※用途外に使わない。
※キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
※他のマジックリン・薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器へ移す。
※顔より高い所は、スポンジや布などにつけて拭く。
※必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手をよく水で洗う。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
【応急処置】
※目に入った時は、目を傷めることがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分に洗い流す。手当てが遅れると炎症を起こすことがある。異常が残る場合は皮ふ科医の診断を受ける。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は医師の診断を受ける。※受診時は本品またはSDSを持参する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像10786623-1本(4.5L)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7338395149013013272911ケース(4.5L×4本)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
87105182-1箱(4.5L×4本)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
用途別で選べる 花王業務用 厨房油汚れ洗浄剤比較表

洗浄力・除菌力・作業効率から最適な1本を選べるよう、代表7品を比較しました。

汎用タイプつけおきタイプつけおきタイプ強力タイプ強力・除菌タイプ強力・除菌タイプ中性・除菌タイプ
マジックリン除菌プラス4.5L 業務用
マジックリン除菌
プラス4.5L 業務用
ワイドマジックリン業務用1.2kg
ワイドマジックリン
業務用1.2kg
ワイドマジックリン業務用3.5kg
ワイドマジックリン
業務用3.5kg
Kao パワークリーナー4.5L
Kao パワークリーナー
4.5L
パワークリンキーパー高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
パワークリンキーパー
スマッシュ 5L
スマッシュ 5L
用途 (主な清掃対象)換気扇・レンジ・壁面・床の軽〜中程度の油汚れ食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油フライヤーや厨房機器まわりの床・壁のべたつき汚れ、ガスレンジやレンジフードの焼きつき汚れ厨房・調理室の床、まな板、調理台、調理器具の洗浄・除菌フライヤーなど加熱調理機器のこびりつき油汚れ、厨房床のしつこい汚れフライヤー周りの汚れ、食器・調理器具、客席まわりの清掃
商品特長しつこい油汚れを落とし、微香性でニオイ残り軽減防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能強力タイプで油のべたつきや焼きつき汚れを除去洗浄と除菌ができる、高い洗浄力とすすぎ性を両立した厨房油汚れ用の強力除菌洗浄剤厨房機器・設備のしつこい汚れもスッキリ洗浄アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤
液性アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性アルカリ性アルカリ性
※次亜塩素酸ナトリウム配合
アルカリ性中性
形状液体粉末粉末液体液体液体液体
除菌性能×
においの有無香りさわやか微香性無香料無香料無香料無香料無香料無香料
注意
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 酸性タイプと併用不可。
  • 保護メガネ、炊事用手袋、マスク、保護エプロン、ゴム長靴着用。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
使用できない素材
  • 家具
  • 木床
  • 水がしみこむもの
  • 自動車
※詳細は商品ページ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページ
  • 鉄、亜鉛などの金属製品/メラミン樹脂
  • 水洗いできない製品/場所
※詳細は商品ページ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページ
  • 真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
  • 水がしみこむ白木・床材・家具など
※詳細は商品ページ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87105182-10786623-- マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 花王 10786623マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用花王1本(4.5L)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786623
2026-03-17
用途: 食材を置くのに所用
エースマネージメント株式会社飲食業

汚れの落ちもいいので助かります。手軽に使えて大変べんり

2026-02-07
用途: 油汚れの洗浄に
お食事処 みうらや飲食業

油汚れの洗浄洗剤は数あれど、マジックリンに勝る洗剤が、見あたらない

2025-11-09
用途: 自宅清掃
サービス業

除菌プラスがうれしいですね
これで年末清掃はのりきります

対象商品 : 10786623
2026-02-16
用途: ハウスクリーニング
有限会社フレッシュ建設業・工事業

値段も良く、それなりの汚れならちゃんと落ちるのでよく使用させていただいています

2024-12-11
用途: あらゆるところの掃除に
卸売・小売業

旦那がマジックリン信者です。私がどんなに頑張っても、カビ取り剤など使っても落とせなかった汚れを、マジックリンと己の力でピカピカにします。悔しいけど最強のようなので大きいサイズを購入しました。たくさん掃除してもらいます。

1が参考にしています
2025-02-28
用途: 店舗水回り、油汚れの清掃
飲食業

重いので、配達してくれるのは助かります。いつも、このタイプを購入して、ボトルに詰め替えて使用しております。

2024-10-22
用途: 厨房の清掃

マジックリンは油汚れなら何でも洗浄できるので清掃するにはとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10786623
2024-08-28
用途: 清掃用
サービス業

品物が重いので、自宅まで届くので大変助かります、安定のマジックリン

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
トイレ用ですか?
回答:
台所、キッチン用となります。
対象商品:
10786623
2011-10-31

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする