Jawin 55010 ベスト

Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂Jawin 55010 ベスト - 自重堂
(3件のレビュー)

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニング。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト材質ピケシリーズJAWINシリーズ混率(%)綿:100RoHS指令(10物質対応)対応名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079693155010シルバーM
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079694755010シルバーL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079695655010シルバーLL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079696555010シルバーEL
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079697455010シルバー4L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079698355010シルバー5L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079699255010ホワイトM
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079700155010ホワイトL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079701755010ホワイトLL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079702655010ホワイトEL
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079703555010ホワイト4L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079704455010ホワイト5L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079705355010チャコールグレーM
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079706255010チャコールグレーL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079707155010チャコールグレーLL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079708755010チャコールグレーEL
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079709655010チャコールグレー4L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079710555010チャコールグレー5L
8,800
5,490
6,039(税込)
48日以内出荷
返品不可
名入れ可
1079711455010サンドベージュM
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079712355010サンドベージュL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079713255010サンドベージュLL
8,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079714155010サンドベージュEL
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079715755010サンドベージュ4L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079716655010サンドベージュ5L
8,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10797053
2024-05-08
用途: 通常作業時に

サンドベージュとチャコールグレーを持ってますが、グレーは色落ちが酷いです。
色落ちしても、白っぽくなれば味のある風合いになっていいと思うのですが、これは醜く赤っぽくなってしまいます。これではコンビニへ行くのにもちょっと恥ずかしいレベルです。
チャコールグレーはおすすめできません。

対象商品 : 10797114
2019-08-26
用途: 現場作業用

襟のあるベストを探していました。ちょっと暑い日にTシャツの上に着るといいです。胸ポケットはペンが挿せるようになっているとよかった。

対象商品 : 10797114
2014-04-14
用途: 現場作業、気温差の激しい時期に

造りはしっかりしています。さらっとした生地が心地良い感じで軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする