Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82種別ノータックカーゴパンツシリーズJAWINシリーズ混率(%)綿:100生地ピケRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
ウエスト(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079741255002シルバー73
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079742155002シルバー76
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079743755002シルバー79
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1079744655002シルバー82
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079745555002シルバー85
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079746455002シルバー88
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079747355002シルバー91
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079748255002シルバー96
9,100
4,490
4,939(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月3日
1079749155002シルバー101
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079750755002シルバー106
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079751655002シルバー112
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079752555002ホワイト73
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079753455002ホワイト76
9,100
4,390
4,829(税込)
当日出荷
裾上げ可
1079754355002ホワイト79
9,100
4,390
4,829(税込)
当日出荷
裾上げ可
1079755255002ホワイト82
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079756155002ホワイト85
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079757755002ホワイト88
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079758655002ホワイト91
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1079759555002ホワイト96
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1079760455002ホワイト101
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079761355002ホワイト106
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079762255002ホワイト112
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079763155002チャコールグレー73
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079764755002チャコールグレー76
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1079765655002チャコールグレー79
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079766555002チャコールグレー82
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079767455002チャコールグレー85
9,100
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月3日
1079768355002チャコールグレー88
9,100
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1079769255002チャコールグレー91
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1079770155002チャコールグレー96
9,100
4,490
4,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
1079771755002チャコールグレー101
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079772655002チャコールグレー106
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079773555002チャコールグレー112
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079774455002サンドベージュ73
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079775355002サンドベージュ76
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079776255002サンドベージュ79
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079777155002サンドベージュ82
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079778755002サンドベージュ85
9,100
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年3月31日
1079779655002サンドベージュ88
9,100
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
1079780555002サンドベージュ91
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079781455002サンドベージュ96
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079782355002サンドベージュ101
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079783255002サンドベージュ106
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079784155002サンドベージュ112
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10797665
2015-07-23
用途: 伐採

機能やデザインも良く、夏向けに生地の質感がとても気に入ったのですが、わたりが太くてダボダボした感じが残念でした。

対象商品 : 10797421
2015-04-17
用途: 鋳造業の作業着として
有限会社 都留合金

腰が深すぎて履きづらい

対象商品 : 10797701
2014-07-10
用途: 火花が散る場所にいるので、綿100%が良いため、着用しています。

綿100パーセントですので、火花が散る場所でも安心して着用できます。
作業パンツでありながら、デザインが良いと思います。
欲を言えば、右側のポケットと同じようなポケットが左にも
付いていると便利だと思います。(左は単体のポケットですので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする