85101 ワンタックパンツ(春夏用)

85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂85101 ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。
Cool Biz(クールビズ)対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82仕様新型ループ、バックルガード種別ワンタックパンツシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地エコドビークロス(リサイクル素材65%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1080021285101ブルー70~76
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080022185101ブルー77~82
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080023785101ブルー83~88
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080024685101ブルー89~94
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080025585101ブルー95~106
7,800
3,990
4,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
裾上げ可
1080026485101ブルー107~118
7,800
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
1080027385101ブルー119~130
7,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080028285101シルバー70~76
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080029185101シルバー77~82
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080030785101シルバー83~88
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080031685101シルバー89~94
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080032585101シルバー95~106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080033485101シルバー107~118
7,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080034385101シルバー119~130
7,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080035285101ネービー70~76
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1080036185101ネービー77~82
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080037785101ネービー83~88
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080038685101ネービー89~94
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080039585101ネービー95~106
7,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080040485101ネービー107~118
7,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080041385101ネービー119~130
7,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする