曜日別特売

鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
管フランジの呼び
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
網目
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10790123YF-15-40-151/215A(1/2B)1845約7012540メッシュ
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790132YF-15-60-151/215A(1/2B)1845約7012560メッシュ
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790141YF-15-80-151/215A(1/2B)1845約7012580メッシュ
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790157YF-15-100-151/215A(1/2B)1845約70125100メッシュ
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790175YF-20-40-203/420A(3/4B)2350約7514040メッシュ
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790184YF-20-60-203/420A(3/4B)2350約7514060メッシュ
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790193YF-20-80-203/420A(3/4B)2350約7514080メッシュ
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
10790202YF-20-100-203/420A(3/4B)2350約75140100メッシュ
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10790227YF-25-40-25125A(1B)3060約8516040メッシュ
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790236YF-25-60-25125A(1B)3060約8516060メッシュ
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
10790245YF-25-80-25125A(1B)3060約8516080メッシュ
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790254YF-25-100-25125A(1B)3060約85160100メッシュ
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790272YF-32-40-321-1/432A(1 1/4B)3970約10518040メッシュ
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790281YF-32-60-321-1/432A(1 1/4B)3970約10518060メッシュ
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790297YF-32-80-321-1/432A(1 1/4B)3970約10518080メッシュ
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790306YF-32-100-321-1/432A(1 1/4B)3970約105180100メッシュ
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790324YF-40-40-401-1/240A(1 1/2B)4475約11019040メッシュ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790333YF-40-60-401-1/240A(1 1/2B)4475約11019060メッシュ
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
10790342YF-40-80-401-1/240A(1 1/2B)4475約11019080メッシュ
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790351YF-40-100-401-1/240A(1 1/2B)4475約110190100メッシュ
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790376YF-50-40-50250A(2B)5690約13022040メッシュ
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10790385YF-50-60-50250A(2B)5690約13022060メッシュ
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790394YF-50-80-50250A(2B)5690約13022080メッシュ
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790403YF-50-100-50250A(2B)5690約130220100メッシュ
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790421YF-65-40-652-1/265A(2 1/2B)78120約18027040メッシュ
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
10790437YF-65-60-652-1/265A(2 1/2B)78120約18027060メッシュ
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790446YF-65-80-652-1/265A(2 1/2B)78120約18027080メッシュ
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790455YF-65-100-652-1/265A(2 1/2B)78120約180270100メッシュ
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790473YF-80-40-80380A(3B)88130約20029040メッシュ
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790482YF-80-60-80380A(3B)88130約20029060メッシュ
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790491YF-80-80-80380A(3B)88130約20029080メッシュ
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790507YF-80-100-80380A(3B)88130約200290100メッシュ
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
10790516YF-100-20-1004100A(4B)110180約24035020メッシュ
オープン72,980
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
10790525YF-100-40-1004100A(4B)110180約24035040メッシュ
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790534YF-100-60-1004100A(4B)110180約24035060メッシュ
オープン71,980
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790543YF-100-80-1004100A(4B)110180約24035080メッシュ
オープン71,980
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790552YF-100-100-1004100A(4B)110180約240350100メッシュ
オープン71,980
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17290711YF-65-40【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)652-1/265A(2 1/2B)78120約18027040メッシュ
オープン43,980
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
10790114YF-15-20-151/215A(1/2B)1845約7012520メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790166YF-20-20-203/420A(3/4B)2350約7514020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790211YF-25-20-25125A(1B)3060約8516020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790263YF-32-20-321-1/432A(1 1/4B)3970約10518020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790315YF-40-20-401-1/240A(1 1/2B)4475約11019020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790367YF-50-20-50250A(2B)5690約13022020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790412YF-65-20-652-1/265A(2 1/2B)78120約18027020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
10790464YF-80-20-80380A(3B)88130約20029020メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする