ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) - ワシノ機器
(2件のレビュー)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10790561YK13S約5070153381/420メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
10790577YK13S約5070153381/440メッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790586YK13S約5070153381/460メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790595YK13S約5070153381/480メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
10790604YK13S約5070153381/4100メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10790613YK13S約50701533103/820メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
10790622YK13S約50701533103/840メッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10790631YK13S約50701533103/860メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790647YK13S約50701533103/880メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790656YK13S約50701533103/8100メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790665YK13S約60801845151/220メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10790674YK13S約60801845151/240メッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10790683YK13S約60801845151/260メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
10790692YK13S約60801845151/280メッシュ
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10790701YK13S約60801845151/2100メッシュ
14,090
13,980
15,378(税込)
当日出荷
10790717YK13S約70952350203/420メッシュ
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
10790726YK13S約70952350203/440メッシュ
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
10790735YK13S約70952350203/460メッシュ
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790744YK13S約70952350203/480メッシュ
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790753YK13S約70952350203/4100メッシュ
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10790762YK13S約85110306025120メッシュ
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10790771YK13S約85110306025140メッシュ
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790787YK13S約85110306025160メッシュ
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
10790796YK13S約85110306025180メッシュ
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10790805YK13S約851103060251100メッシュ
26,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
88983833YK13S約70952350203/4150メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10790656
2019-06-25
用途: 農業機械
農・林・水産業

ブームスプレヤに使用しました。噴口の詰まりが無くなりまして、よろしいですよ!GOOD!

対象商品 : 10790753
2018-09-14
用途: 食品工場の給水部分に

蛇口の直前に100メッシュのものを取り付けています。
このメッシュのものを常備品として揃えてくれているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする