ワシノ機器
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状
Y形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
150(PTFE)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10790814
YKL13F-15-20
15
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2
125
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
10790823
YKL13F-15-40
15
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790832
YKL13F-15-60
15
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790841
YKL13F-15-80
15
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790857
YKL13F-15-100
15
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1/2
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10790866
YKL13F-20-20
20
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
3/4
140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790875
YKL13F-20-40
20
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
3/4
140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790884
YKL13F-20-60
20
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
3/4
140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10790893
YKL13F-20-80
20
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
3/4
140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790902
YKL13F-20-100
20
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
3/4
140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790911
YKL13F-25-20
25
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1
160
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10790927
YKL13F-25-40
25
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1
160
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790936
YKL13F-25-60
25
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1
160
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790945
YKL13F-25-80
25
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1
160
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790954
YKL13F-25-100
25
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1
160
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790963
YKL13F-32-20
32
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/4
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10790972
YKL13F-32-40
32
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/4
180
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790981
YKL13F-32-60
32
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/4
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10790997
YKL13F-32-80
32
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/4
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791006
YKL13F-32-100
32
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/4
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791015
YKL13F-40-20
40
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/2
190
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10791024
YKL13F-40-40
40
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/2
190
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10791033
YKL13F-40-60
40
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/2
190
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10791042
YKL13F-40-80
40
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/2
190
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791051
YKL13F-40-100
40
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1-1/2
190
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791067
YKL13F-50-20
50
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
2
220
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10791076
YKL13F-50-40
50
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
2
220
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791085
YKL13F-50-60
50
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
2
220
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791094
YKL13F-50-80
50
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
2
220
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10791103
YKL13F-50-100
50
フランジ形(JIS 10K-RF)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
2
220
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材