曜日別特売

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) - ワシノ機器

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98内容量1個
全12種類を絞り込む
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
スクリーンR(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10791724UOAF-15-40-110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
10791733UOAF-15-60-110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
10791742UOAF-15-80-110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
10791751UOAF-15-100-110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
10791776UOAF-20-40-110約1101021607530203/4FC200(鋳鉄)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10791785UOAF-20-60-110約1101021607530203/4FC200(鋳鉄)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10791794UOAF-20-80-110約1101021607530203/4FC200(鋳鉄)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10791803UOAF-20-100-110約1101021607530203/4FC200(鋳鉄)
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760855UOAF-15-40【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
オープン19,120
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
10791715UOAF-15-20-110約80971405020151/2FC200(鋳鉄)
35,600
取扱い終了
返品不可
10791767UOAF-20-20-110約1101021607530203/4FC200(鋳鉄)
39,700
取扱い終了
返品不可
10791812UOAF-25-20-135約1251131808540251FC200(鋳鉄)
52,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする