イハラサイエンス
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質
炭素鋼
形状
エルボ
種類
鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)
-20~+250
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10792941
KLA06-000E
6
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10792957
KLA08-000E
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10792966
KLA10-000E
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10792975
KLA12-000E
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10792984
KLA15-000E
15
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10792993
KLA16-000E
16
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10793002
KLA18-000E
18
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
10793011
KLA20-000E
20
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10793027
KLA22-000E
22
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
10793036
KLA25-000E
25
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材