曜日別特売

NE形鋼管用くい込み継手 ティー

NE形鋼管用くい込み継手 ティー - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティー - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティー - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティー - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティー - イハラサイエンス
(1件のレビュー)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10793045KTA06-000E6
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10793054KTA08-000E8
1,930
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
10793063KTA10-000E10
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
10793072KTA12-000E12
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10793081KTA15-000E15
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
10793097KTA16-000E16
3,040
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10793106KTA18-000E18
3,440
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
10793115KTA20-000E20
3,670
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
10793124KTA22-000E22
4,280
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
10793133KTA25-000E25
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10793063
2013-07-18
用途: 機械製作及びメンテナンス
アグリジーゼル

物は良く問題ありませんが、他社に腐食防止のメッキ処理した物がありますので そちらの購入が希望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする