曜日別特売

ばね式手秤(検定つき)

ばね式手秤(検定つき) - 三光精衡所ばね式手秤(検定つき) - 三光精衡所ばね式手秤(検定つき) - 三光精衡所
(7件のレビュー)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。

種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10793824検定付 20kg20377
7,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
19056686ST-1-K1289
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19056686
2024-06-03
用途: 犬猫の皮下補液 (点滴)
シートン動物病院医療・福祉・介護関連業

塗装の状態もよく使い勝手もいいです。次回もまた購入します

対象商品 : 10793824
2022-05-31
用途: 魚の重量測定に使用しています。
その他業種

手軽で何処ででも測定できるし、場所のじゅうんびの必要がありませんので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19056686
2021-04-25
用途: 点滴パックの 残量計測
卸売・小売業

正確・目盛が見えやすい・コンパクトで使いやすい・価格も手頃
※ 飼い猫が腎臓病のため、毎日 自宅で点滴を投与する際に 活用しています。
いつも 点滴パックの残量が分かりづらく、投与量の微調整に苦慮してましたが、こちらの【ばね式手秤】のフックに 点滴パックを掛けたままで点滴すれば、常に正確な残量を確認しながら投与できるので、とても大助かりです♪

対象商品 : 10793824
2019-07-28
用途: 魚の検量に使います
サービス業

なかなか使い勝手が良いようです。皆さん喜んでおります。

対象商品 : 19056686
2019-03-01
用途: 重量計測時
株式会社ブルマーレ製造業

いつも仕事で使っています。
品質が良く、使いやすいです。

対象商品 : 10793824
2018-11-15
用途: 自転車の重量計測
製造業

計測フックの形状も引っかけやすく、使いやすいです。

対象商品 : 10793824
2018-08-05
用途: 登山の荷物の重量管理
電気保安札幌

15~20kgを測定する
製品には満足しているが
価格が高いので減点した
3,000円ぐらいで買えるところがあった
後の祭りでした

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする