曜日別特売

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ - ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ - ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ - ヨシタケ
(1件のレビュー)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。

形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼内容量1個
注意
※ねじ込みキャップとなります。
全104種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38849307SY-40-15A-20M15JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1/21
13,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849316SY-40-15A-40M15JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1/21
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849325SY-40-15A-60M15JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1/21
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849334SY-40-15A-80M15JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1/21
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849343SY-40-15A-100M15JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1/21
13,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849352SY-40-20A-20M20JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)3/41
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849361SY-40-20A-40M20JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)3/41
13,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
38849377SY-40-20A-60M20JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)3/41
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849386SY-40-20A-80M20JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)3/41
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849395SY-40-20A-100M20JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)3/41
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849404SY-40-25A-20M25JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)11
21,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849413SY-40-25A-40M25JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)11
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
38849422SY-40-25A-60M25JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)11
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849431SY-40-25A-80M25JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)11
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849447SY-40-25A-100M25JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)11
21,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849456SY-40-32A-20M32JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/41
25,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849465SY-40-32A-40M32JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/41
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849474SY-40-32A-60M32JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/41
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849483SY-40-32A-80M32JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/41
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849492SY-40-32A-100M32JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/41
25,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849501SY-40-40A-20M40JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/21
29,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38849517SY-40-40A-40M40JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/21
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849526SY-40-40A-60M40JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/21
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849535SY-40-40A-80M40JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/21
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849544SY-40-40A-100M40JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)1 1/21
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849553SY-40-50A-20M50JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)21
35,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38849562SY-40-50A-40M50JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)21
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849571SY-40-50A-60M50JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)21
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849587SY-40-50A-80M50JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)21
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849596SY-40-50A-100M50JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)21
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849605SY-40-65A-20M65JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)2 1/21
46,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849614SY-40-65A-40M65JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)2 1/21
41,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38849623SY-40-65A-60M65JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)2 1/21
41,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38849632SY-40-65A-80M65JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)2 1/21
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849641SY-40-65A-100M65JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)2 1/21
46,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849657SY-40-80A-20M80JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)31
57,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38849666SY-40-80A-40M80JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)31
51,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38849675SY-40-80A-60M80JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)31
51,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849684SY-40-80A-80M80JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)31
51,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849693SY-40-80A-100M80JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)31
57,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849702SY-40-100A-20M100JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)41
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849711SY-40-100A-40M100JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)41
70,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849727SY-40-100A-60M100JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)41
70,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849736SY-40-100A-80M100JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)41
70,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38849745SY-40-100A-100M100JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)41
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784789SY-40-125A-60M125JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)51
115,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784798SY-40-150A-60M150JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)61
163,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784807SY-40-200A-60M200JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)81
392,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784816SY-40-125A-20M125JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)51
115,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784825SY-40-150A-20M150JIS 10K FFフランジ球状黒鉛鋳鉄(FCD450)61
163,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849361
2015-07-21
用途: 蒸気配管中に

20年近く使用していた蒸気配管のYストが蒸気漏れを起こしてしまい。交換部品を探していました。ダクタイル製でストレーナ部がねじ込みタイプは他になくて、今回これをやっと見つけることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする