SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10813607
AA 0.250
0.250
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10813616
AA 0.251
0.251
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813625
AA 0.252
0.252
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813634
AA 0.253
0.253
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813643
AA 0.254
0.254
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813652
AA 0.255
0.255
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
10813661
AA 0.256
0.256
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813677
AA 0.257
0.257
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813686
AA 0.258
0.258
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813695
AA 0.259
0.259
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813704
AA 0.260
0.260
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10813713
AA 0.261
0.261
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10813722
AA 0.262
0.262
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10813731
AA 0.263
0.263
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813747
AA 0.264
0.264
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813756
AA 0.265
0.265
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813765
AA 0.266
0.266
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813774
AA 0.267
0.267
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813783
AA 0.268
0.268
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813792
AA 0.269
0.269
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813801
AA 0.270
0.270
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10813817
AA 0.271
0.271
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813826
AA 0.272
0.272
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813835
AA 0.273
0.273
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813844
AA 0.274
0.274
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813853
AA 0.275
0.275
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813862
AA 0.276
0.276
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813871
AA 0.277
0.277
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813887
AA 0.278
0.278
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813896
AA 0.279
0.279
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
10813905
AA 0.280
0.280
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10813914
AA 0.281
0.281
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813923
AA 0.282
0.282
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10813932
AA 0.283
0.283
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10813941
AA 0.284
0.284
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
10813957
AA 0.285
0.285
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
10813966
AA 0.286
0.286
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813975
AA 0.287
0.287
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10813984
AA 0.288
0.288
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10813993
AA 0.289
0.289
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10814002
AA 0.290
0.290
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10814011
AA 0.291
0.291
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
10814027
AA 0.292
0.292
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10814036
AA 0.293
0.293
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10814045
AA 0.294
0.294
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10814054
AA 0.295
0.295
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
10814063
AA 0.296
0.296
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10814072
AA 0.297
0.297
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10814081
AA 0.298
0.298
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
10814097
AA 0.299
0.299
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった