SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10814605
AA 0.350
0.350
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10814614
AA 0.351
0.351
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814623
AA 0.352
0.352
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814632
AA 0.353
0.353
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814641
AA 0.354
0.354
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
10814657
AA 0.355
0.355
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814666
AA 0.356
0.356
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814675
AA 0.357
0.357
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814684
AA 0.358
0.358
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814693
AA 0.359
0.359
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814702
AA 0.360
0.360
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10814711
AA 0.361
0.361
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814727
AA 0.362
0.362
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814736
AA 0.363
0.363
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814745
AA 0.364
0.364
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814754
AA 0.365
0.365
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814763
AA 0.366
0.366
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814772
AA 0.367
0.367
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814797
AA 0.369
0.369
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814806
AA 0.370
0.370
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10814815
AA 0.371
0.371
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814824
AA 0.372
0.372
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814833
AA 0.373
0.373
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814842
AA 0.374
0.374
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814851
AA 0.375
0.375
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
10814867
AA 0.376
0.376
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814876
AA 0.377
0.377
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814885
AA 0.378
0.378
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814894
AA 0.379
0.379
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814903
AA 0.380
0.380
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10814912
AA 0.381
0.381
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814921
AA 0.382
0.382
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814937
AA 0.383
0.383
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814946
AA 0.384
0.384
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814964
AA 0.386
0.386
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814982
AA 0.388
0.388
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10814991
AA 0.389
0.389
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815007
AA 0.390
0.390
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10815016
AA 0.391
0.391
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815043
AA 0.394
0.394
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815052
AA 0.395
0.395
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
10815061
AA 0.396
0.396
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815077
AA 0.397
0.397
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815086
AA 0.398
0.398
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10815095
AA 0.399
0.399
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
55907102
AA 0.350(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0.35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55907118
AA 0.351(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0.351
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55907127
AA 0.352(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0.352
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55907136
AA 0.353(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0.353
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55907145
AA 0.354(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0.354
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった