SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10817606
AA 0.650
0.650
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10817615
AA 0.651
0.651
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817624
AA 0.652
0.652
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817633
AA 0.653
0.653
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817642
AA 0.654
0.654
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817651
AA 0.655
0.655
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10817667
AA 0.656
0.656
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817676
AA 0.657
0.657
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817685
AA 0.658
0.658
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817694
AA 0.659
0.659
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817703
AA 0.660
0.660
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10817712
AA 0.661
0.661
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817721
AA 0.662
0.662
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817737
AA 0.663
0.663
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817746
AA 0.664
0.664
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817755
AA 0.665
0.665
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817764
AA 0.666
0.666
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817773
AA 0.667
0.667
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817782
AA 0.668
0.668
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817791
AA 0.669
0.669
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10817807
AA 0.670
0.670
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10817816
AA 0.671
0.671
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817825
AA 0.672
0.672
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817834
AA 0.673
0.673
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817843
AA 0.674
0.674
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817852
AA 0.675
0.675
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817861
AA 0.676
0.676
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817877
AA 0.677
0.677
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817886
AA 0.678
0.678
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817895
AA 0.679
0.679
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817904
AA 0.680
0.680
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10817913
AA 0.681
0.681
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817922
AA 0.682
0.682
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817931
AA 0.683
0.683
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817947
AA 0.684
0.684
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817956
AA 0.685
0.685
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817965
AA 0.686
0.686
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817974
AA 0.687
0.687
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817983
AA 0.688
0.688
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10817992
AA 0.689
0.689
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818001
AA 0.690
0.690
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10818017
AA 0.691
0.691
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818026
AA 0.692
0.692
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818035
AA 0.693
0.693
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818044
AA 0.694
0.694
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818053
AA 0.695
0.695
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818062
AA 0.696
0.696
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818071
AA 0.697
0.697
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818087
AA 0.698
0.698
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10818096
AA 0.699
0.699
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった