SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10819103
AA 0.800
0.800
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10819112
AA 0.801
0.801
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819121
AA 0.802
0.802
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819137
AA 0.803
0.803
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819146
AA 0.804
0.804
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819155
AA 0.805
0.805
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10819164
AA 0.806
0.806
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819173
AA 0.807
0.807
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819182
AA 0.808
0.808
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819191
AA 0.809
0.809
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819207
AA 0.810
0.810
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10819216
AA 0.811
0.811
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819225
AA 0.812
0.812
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819234
AA 0.813
0.813
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819243
AA 0.814
0.814
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819252
AA 0.815
0.815
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819261
AA 0.816
0.816
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819277
AA 0.817
0.817
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819286
AA 0.818
0.818
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819295
AA 0.819
0.819
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819304
AA 0.820
0.820
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10819313
AA 0.821
0.821
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819322
AA 0.822
0.822
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819331
AA 0.823
0.823
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819347
AA 0.824
0.824
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819356
AA 0.825
0.825
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10819365
AA 0.826
0.826
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819374
AA 0.827
0.827
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819383
AA 0.828
0.828
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819392
AA 0.829
0.829
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819401
AA 0.830
0.830
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10819417
AA 0.831
0.831
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819426
AA 0.832
0.832
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819435
AA 0.833
0.833
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819444
AA 0.834
0.834
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819453
AA 0.835
0.835
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819462
AA 0.836
0.836
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819471
AA 0.837
0.837
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819487
AA 0.838
0.838
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819496
AA 0.839
0.839
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819505
AA 0.840
0.840
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10819514
AA 0.841
0.841
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819523
AA 0.842
0.842
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819532
AA 0.843
0.843
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10819541
AA 0.844
0.844
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819557
AA 0.845
0.845
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819566
AA 0.846
0.846
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819575
AA 0.847
0.847
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819584
AA 0.848
0.848
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10819593
AA 0.849
0.849
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった