曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10821605AA 1.0501.05050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
10821614AA 1.0511.05150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821623AA 1.0521.05250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821632AA 1.0531.05350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821641AA 1.0541.05450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821657AA 1.0551.05550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821666AA 1.0561.05650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821675AA 1.0571.05750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821684AA 1.0581.05850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821693AA 1.0591.05950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821702AA 1.0601.06050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10821711AA 1.0611.06150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821727AA 1.0621.06250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821736AA 1.0631.06350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821745AA 1.0641.06450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821754AA 1.0651.06550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821763AA 1.0661.06650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821772AA 1.0671.06750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821781AA 1.0681.06850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821797AA 1.0691.06950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821806AA 1.0701.07050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10821815AA 1.0711.07150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821824AA 1.0721.07250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821833AA 1.0731.07350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821842AA 1.0741.07450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821851AA 1.0751.07550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821867AA 1.0761.07650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821876AA 1.0771.07750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821885AA 1.0781.07850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821894AA 1.0791.07950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821903AA 1.0801.08050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10821912AA 1.0811.08150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821921AA 1.0821.08250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821937AA 1.0831.08350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821946AA 1.0841.08450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821955AA 1.0851.08550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
10821964AA 1.0861.08650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821973AA 1.0871.08750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821982AA 1.0881.08850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10821991AA 1.0891.08950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822007AA 1.0901.09050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10822016AA 1.0911.09150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822025AA 1.0921.09250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822034AA 1.0931.09350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822043AA 1.0941.09450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822052AA 1.0951.09550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822061AA 1.0961.09650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822077AA 1.0971.09750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822086AA 1.0981.09850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10822095AA 1.0991.09950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする