SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10823601
AA 1.250
1.250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10823617
AA 1.251
1.251
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823626
AA 1.252
1.252
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823635
AA 1.253
1.253
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823644
AA 1.254
1.254
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823653
AA 1.255
1.255
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823662
AA 1.256
1.256
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823671
AA 1.257
1.257
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823687
AA 1.258
1.258
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823696
AA 1.259
1.259
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823705
AA 1.260
1.260
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10823714
AA 1.261
1.261
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823723
AA 1.262
1.262
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823732
AA 1.263
1.263
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823741
AA 1.264
1.264
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823757
AA 1.265
1.265
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823766
AA 1.266
1.266
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823775
AA 1.267
1.267
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823784
AA 1.268
1.268
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823793
AA 1.269
1.269
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823802
AA 1.270
1.270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10823811
AA 1.271
1.271
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823827
AA 1.272
1.272
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823836
AA 1.273
1.273
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823845
AA 1.274
1.274
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823854
AA 1.275
1.275
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823863
AA 1.276
1.276
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823872
AA 1.277
1.277
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823881
AA 1.278
1.278
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823897
AA 1.279
1.279
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823906
AA 1.280
1.280
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10823915
AA 1.281
1.281
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823924
AA 1.282
1.282
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823933
AA 1.283
1.283
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823942
AA 1.284
1.284
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823951
AA 1.285
1.285
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823967
AA 1.286
1.286
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823976
AA 1.287
1.287
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823985
AA 1.288
1.288
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10823994
AA 1.289
1.289
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824003
AA 1.290
1.290
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10824012
AA 1.291
1.291
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824021
AA 1.292
1.292
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824037
AA 1.293
1.293
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824046
AA 1.294
1.294
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824055
AA 1.295
1.295
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824064
AA 1.296
1.296
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824073
AA 1.297
1.297
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824082
AA 1.298
1.298
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824091
AA 1.299
1.299
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった