SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10824606
AA 1.350
1.350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10824615
AA 1.351
1.351
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824624
AA 1.352
1.352
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824633
AA 1.353
1.353
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824642
AA 1.354
1.354
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824651
AA 1.355
1.355
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824667
AA 1.356
1.356
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824676
AA 1.357
1.357
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824685
AA 1.358
1.358
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824694
AA 1.359
1.359
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824703
AA 1.360
1.360
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10824712
AA 1.361
1.361
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824721
AA 1.362
1.362
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824737
AA 1.363
1.363
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824746
AA 1.364
1.364
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824755
AA 1.365
1.365
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824764
AA 1.366
1.366
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824773
AA 1.367
1.367
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824782
AA 1.368
1.368
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824791
AA 1.369
1.369
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824807
AA 1.370
1.370
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10824816
AA 1.371
1.371
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824825
AA 1.372
1.372
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824834
AA 1.373
1.373
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824843
AA 1.374
1.374
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824852
AA 1.375
1.375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824861
AA 1.376
1.376
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824877
AA 1.377
1.377
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824886
AA 1.378
1.378
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824895
AA 1.379
1.379
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824904
AA 1.380
1.380
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10824913
AA 1.381
1.381
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824922
AA 1.382
1.382
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824931
AA 1.383
1.383
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824947
AA 1.384
1.384
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824956
AA 1.385
1.385
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824965
AA 1.386
1.386
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824974
AA 1.387
1.387
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824983
AA 1.388
1.388
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10824992
AA 1.389
1.389
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825001
AA 1.390
1.390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10825017
AA 1.391
1.391
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825026
AA 1.392
1.392
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825035
AA 1.393
1.393
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825044
AA 1.394
1.394
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825053
AA 1.395
1.395
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825062
AA 1.396
1.396
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825071
AA 1.397
1.397
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825087
AA 1.398
1.398
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10825096
AA 1.399
1.399
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった