鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10828106AA 1.7001.70050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10828115AA 1.7011.70150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828124AA 1.7021.70250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828133AA 1.7031.70350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828142AA 1.7041.70450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828151AA 1.7051.70550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828167AA 1.7061.70650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828176AA 1.7071.70750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828185AA 1.7081.70850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828194AA 1.7091.70950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828203AA 1.7101.71050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828212AA 1.7111.71150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828221AA 1.7121.71250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828237AA 1.7131.71350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828246AA 1.7141.71450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828255AA 1.7151.71550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828264AA 1.7161.71650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828273AA 1.7171.71750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828282AA 1.7181.71850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828291AA 1.7191.71950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828307AA 1.7201.72050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10828316AA 1.7211.72150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828325AA 1.7221.72250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828334AA 1.7231.72350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828343AA 1.7241.72450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828352AA 1.7251.72550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828361AA 1.7261.72650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828377AA 1.7271.72750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828386AA 1.7281.72850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828395AA 1.7291.72950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828404AA 1.7301.73050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828413AA 1.7311.73150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828422AA 1.7321.73250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828431AA 1.7331.73350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828447AA 1.7341.73450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828456AA 1.7351.73550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828465AA 1.7361.73650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828474AA 1.7371.73750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828483AA 1.7381.73850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828492AA 1.7391.73950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828501AA 1.7401.74050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828517AA 1.7411.74150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828526AA 1.7421.74250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828535AA 1.7431.74350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828544AA 1.7441.74450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828553AA 1.7451.74550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828562AA 1.7461.74650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828571AA 1.7471.74750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828587AA 1.7481.74850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10828596AA 1.7491.74950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする