SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10828605
AA 1.750
1.750
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828614
AA 1.751
1.751
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828623
AA 1.752
1.752
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828632
AA 1.753
1.753
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828641
AA 1.754
1.754
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828657
AA 1.755
1.755
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828666
AA 1.756
1.756
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828675
AA 1.757
1.757
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828684
AA 1.758
1.758
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828693
AA 1.759
1.759
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828702
AA 1.760
1.760
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828711
AA 1.761
1.761
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828727
AA 1.762
1.762
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828736
AA 1.763
1.763
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828745
AA 1.764
1.764
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828754
AA 1.765
1.765
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828763
AA 1.766
1.766
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828772
AA 1.767
1.767
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828781
AA 1.768
1.768
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828797
AA 1.769
1.769
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828806
AA 1.770
1.770
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828815
AA 1.771
1.771
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828824
AA 1.772
1.772
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828833
AA 1.773
1.773
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828842
AA 1.774
1.774
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828851
AA 1.775
1.775
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828867
AA 1.776
1.776
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828876
AA 1.777
1.777
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828885
AA 1.778
1.778
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828894
AA 1.779
1.779
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828903
AA 1.780
1.780
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10828912
AA 1.781
1.781
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828921
AA 1.782
1.782
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828937
AA 1.783
1.783
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828946
AA 1.784
1.784
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828955
AA 1.785
1.785
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828964
AA 1.786
1.786
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828973
AA 1.787
1.787
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828982
AA 1.788
1.788
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10828991
AA 1.789
1.789
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829007
AA 1.790
1.790
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10829016
AA 1.791
1.791
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829025
AA 1.792
1.792
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829034
AA 1.793
1.793
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829043
AA 1.794
1.794
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829052
AA 1.795
1.795
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829061
AA 1.796
1.796
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829077
AA 1.797
1.797
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829086
AA 1.798
1.798
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829095
AA 1.799
1.799
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった