SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10829104
AA 1.800
1.800
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829113
AA 1.801
1.801
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829122
AA 1.802
1.802
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829131
AA 1.803
1.803
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829147
AA 1.804
1.804
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829156
AA 1.805
1.805
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10829165
AA 1.806
1.806
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829174
AA 1.807
1.807
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829183
AA 1.808
1.808
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829192
AA 1.809
1.809
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829201
AA 1.810
1.810
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829217
AA 1.811
1.811
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829226
AA 1.812
1.812
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829235
AA 1.813
1.813
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829244
AA 1.814
1.814
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829253
AA 1.815
1.815
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10829262
AA 1.816
1.816
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829271
AA 1.817
1.817
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829287
AA 1.818
1.818
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829296
AA 1.819
1.819
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829305
AA 1.820
1.820
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829314
AA 1.821
1.821
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829323
AA 1.822
1.822
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829332
AA 1.823
1.823
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829341
AA 1.824
1.824
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829357
AA 1.825
1.825
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829366
AA 1.826
1.826
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829375
AA 1.827
1.827
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829384
AA 1.828
1.828
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829393
AA 1.829
1.829
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829402
AA 1.830
1.830
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829411
AA 1.831
1.831
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829427
AA 1.832
1.832
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829436
AA 1.833
1.833
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829445
AA 1.834
1.834
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829454
AA 1.835
1.835
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829463
AA 1.836
1.836
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829472
AA 1.837
1.837
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829481
AA 1.838
1.838
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829497
AA 1.839
1.839
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829506
AA 1.840
1.840
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829515
AA 1.841
1.841
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829524
AA 1.842
1.842
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829533
AA 1.843
1.843
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829542
AA 1.844
1.844
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829551
AA 1.845
1.845
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829567
AA 1.846
1.846
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829576
AA 1.847
1.847
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829585
AA 1.848
1.848
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829594
AA 1.849
1.849
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった