SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10829603
AA 1.850
1.850
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10829612
AA 1.851
1.851
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829621
AA 1.852
1.852
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829637
AA 1.853
1.853
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829646
AA 1.854
1.854
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829655
AA 1.855
1.855
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829664
AA 1.856
1.856
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829673
AA 1.857
1.857
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829682
AA 1.858
1.858
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829691
AA 1.859
1.859
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829707
AA 1.860
1.860
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10829716
AA 1.861
1.861
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829725
AA 1.862
1.862
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829734
AA 1.863
1.863
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829743
AA 1.864
1.864
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829752
AA 1.865
1.865
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829761
AA 1.866
1.866
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829777
AA 1.867
1.867
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829786
AA 1.868
1.868
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829795
AA 1.869
1.869
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829804
AA 1.870
1.870
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10829813
AA 1.871
1.871
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829822
AA 1.872
1.872
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829831
AA 1.873
1.873
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829847
AA 1.874
1.874
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829856
AA 1.875
1.875
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829865
AA 1.876
1.876
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829874
AA 1.877
1.877
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829883
AA 1.878
1.878
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829892
AA 1.879
1.879
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829901
AA 1.880
1.880
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10829917
AA 1.881
1.881
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829926
AA 1.882
1.882
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829935
AA 1.883
1.883
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829944
AA 1.884
1.884
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829953
AA 1.885
1.885
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829962
AA 1.886
1.886
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829971
AA 1.887
1.887
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829987
AA 1.888
1.888
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10829996
AA 1.889
1.889
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830005
AA 1.890
1.890
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10830014
AA 1.891
1.891
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830023
AA 1.892
1.892
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830032
AA 1.893
1.893
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830041
AA 1.894
1.894
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830057
AA 1.895
1.895
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830066
AA 1.896
1.896
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830075
AA 1.897
1.897
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830084
AA 1.898
1.898
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10830093
AA 1.899
1.899
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった