鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10843113AA 2.2002.20050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10843122AA 2.2012.20150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843131AA 2.2022.20250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843147AA 2.2032.20350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843156AA 2.2042.20450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843165AA 2.2052.20550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843174AA 2.2062.20650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843183AA 2.2072.20750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843192AA 2.2082.20850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843201AA 2.2092.20950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843217AA 2.2102.21050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10843226AA 2.2112.21150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843235AA 2.2122.21250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843244AA 2.2132.21350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843253AA 2.2142.21450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843262AA 2.2152.21550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843271AA 2.2162.21650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843287AA 2.2172.21750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843296AA 2.2182.21850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843305AA 2.2192.21950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843314AA 2.2202.22050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10843323AA 2.2212.22150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843332AA 2.2222.22250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843341AA 2.2232.22350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843357AA 2.2242.22450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843366AA 2.2252.22550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843375AA 2.2262.22650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843384AA 2.2272.22750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843393AA 2.2282.22850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843402AA 2.2292.22950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843411AA 2.2302.23050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10843427AA 2.2312.23150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843436AA 2.2322.23250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843445AA 2.2332.23350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843454AA 2.2342.23450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843463AA 2.2352.23550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843472AA 2.2362.23650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843481AA 2.2372.23750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843497AA 2.2382.23850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843506AA 2.2392.23950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843515AA 2.2402.24050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10843524AA 2.2412.24150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843533AA 2.2422.24250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843542AA 2.2432.24350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843551AA 2.2442.24450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843567AA 2.2452.24550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843576AA 2.2462.24650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843585AA 2.2472.24750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843594AA 2.2482.24850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10843603AA 2.2492.24950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする