SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10844111
AA 2.300
2.300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10844127
AA 2.301
2.301
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844136
AA 2.302
2.302
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844145
AA 2.303
2.303
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844154
AA 2.304
2.304
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844163
AA 2.305
2.305
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844172
AA 2.306
2.306
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844181
AA 2.307
2.307
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844197
AA 2.308
2.308
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844206
AA 2.309
2.309
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844215
AA 2.310
2.310
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10844224
AA 2.311
2.311
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844233
AA 2.312
2.312
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844242
AA 2.313
2.313
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844251
AA 2.314
2.314
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844267
AA 2.315
2.315
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844276
AA 2.316
2.316
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844285
AA 2.317
2.317
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844294
AA 2.318
2.318
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844303
AA 2.319
2.319
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844312
AA 2.320
2.320
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10844321
AA 2.321
2.321
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844337
AA 2.322
2.322
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844346
AA 2.323
2.323
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844355
AA 2.324
2.324
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844364
AA 2.325
2.325
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844373
AA 2.326
2.326
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844382
AA 2.327
2.327
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844391
AA 2.328
2.328
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844407
AA 2.329
2.329
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844416
AA 2.330
2.330
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10844425
AA 2.331
2.331
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844434
AA 2.332
2.332
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844443
AA 2.333
2.333
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844452
AA 2.334
2.334
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844461
AA 2.335
2.335
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844477
AA 2.336
2.336
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844486
AA 2.337
2.337
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844495
AA 2.338
2.338
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844504
AA 2.339
2.339
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844513
AA 2.340
2.340
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10844522
AA 2.341
2.341
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844531
AA 2.342
2.342
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844547
AA 2.343
2.343
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844556
AA 2.344
2.344
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844565
AA 2.345
2.345
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844574
AA 2.346
2.346
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844583
AA 2.347
2.347
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844592
AA 2.348
2.348
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10844601
AA 2.349
2.349
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった