曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10844617AA 2.3502.350
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10844626AA 2.3512.351
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844635AA 2.3522.352
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844644AA 2.3532.353
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844653AA 2.3542.354
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844662AA 2.3552.355
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844671AA 2.3562.356
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844687AA 2.3572.357
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844696AA 2.3582.358
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844705AA 2.3592.359
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
10844714AA 2.3602.360
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10844723AA 2.3612.361
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844732AA 2.3622.362
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844741AA 2.3632.363
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844757AA 2.3642.364
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844766AA 2.3652.365
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844775AA 2.3662.366
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844784AA 2.3672.367
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844793AA 2.3682.368
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844802AA 2.3692.369
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844811AA 2.3702.370
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10844827AA 2.3712.371
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844836AA 2.3722.372
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844845AA 2.3732.373
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844854AA 2.3742.374
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844863AA 2.3752.375
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844872AA 2.3762.376
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844881AA 2.3772.377
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844897AA 2.3782.378
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844906AA 2.3792.379
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844915AA 2.3802.380
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10844924AA 2.3812.381
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844933AA 2.3822.382
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844942AA 2.3832.383
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844951AA 2.3842.384
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844967AA 2.3852.385
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844976AA 2.3862.386
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844985AA 2.3872.387
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10844994AA 2.3882.388
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845003AA 2.3892.389
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845012AA 2.3902.390
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845021AA 2.3912.391
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845037AA 2.3922.392
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845046AA 2.3932.393
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845055AA 2.3942.394
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845064AA 2.3952.395
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845073AA 2.3962.396
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845082AA 2.3972.397
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845091AA 2.3982.398
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845107AA 2.3992.399
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする