曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10845116AA 2.4002.400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10845125AA 2.4012.401
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845134AA 2.4022.402
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845143AA 2.4032.403
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845152AA 2.4042.404
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845161AA 2.4052.405
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845177AA 2.4062.406
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845186AA 2.4072.407
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845195AA 2.4082.408
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845204AA 2.4092.409
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845213AA 2.4102.410
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10845222AA 2.4112.411
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845231AA 2.4122.412
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845247AA 2.4132.413
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845256AA 2.4142.414
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845265AA 2.4152.415
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845274AA 2.4162.416
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845283AA 2.4172.417
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845292AA 2.4182.418
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845301AA 2.4192.419
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845317AA 2.4202.420
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845326AA 2.4212.421
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845335AA 2.4222.422
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845344AA 2.4232.423
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845353AA 2.4242.424
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845362AA 2.4252.425
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845371AA 2.4262.426
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845387AA 2.4272.427
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845396AA 2.4282.428
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845405AA 2.4292.429
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845414AA 2.4302.430
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845423AA 2.4312.431
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845432AA 2.4322.432
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845441AA 2.4332.433
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845457AA 2.4342.434
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845466AA 2.4352.435
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845475AA 2.4362.436
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845484AA 2.4372.437
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845493AA 2.4382.438
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845502AA 2.4392.439
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845511AA 2.4402.440
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845527AA 2.4412.441
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845536AA 2.4422.442
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845545AA 2.4432.443
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845554AA 2.4442.444
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845563AA 2.4452.445
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845572AA 2.4462.446
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845581AA 2.4472.447
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845597AA 2.4482.448
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10845606AA 2.4492.449
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする