SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10845615
AA 2.450
2.450
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10845624
AA 2.451
2.451
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845633
AA 2.452
2.452
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845642
AA 2.453
2.453
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845651
AA 2.454
2.454
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845667
AA 2.455
2.455
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845676
AA 2.456
2.456
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845685
AA 2.457
2.457
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845694
AA 2.458
2.458
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845703
AA 2.459
2.459
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845712
AA 2.460
2.460
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845721
AA 2.461
2.461
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845737
AA 2.462
2.462
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845746
AA 2.463
2.463
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845755
AA 2.464
2.464
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845764
AA 2.465
2.465
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845773
AA 2.466
2.466
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845782
AA 2.467
2.467
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845791
AA 2.468
2.468
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845807
AA 2.469
2.469
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845816
AA 2.470
2.470
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10845825
AA 2.471
2.471
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845834
AA 2.472
2.472
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845843
AA 2.473
2.473
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845852
AA 2.474
2.474
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845861
AA 2.475
2.475
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845877
AA 2.476
2.476
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845886
AA 2.477
2.477
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845895
AA 2.478
2.478
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845904
AA 2.479
2.479
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845913
AA 2.480
2.480
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10845922
AA 2.481
2.481
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845931
AA 2.482
2.482
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845947
AA 2.483
2.483
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845956
AA 2.484
2.484
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845965
AA 2.485
2.485
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845974
AA 2.486
2.486
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845983
AA 2.487
2.487
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10845992
AA 2.488
2.488
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846001
AA 2.489
2.489
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846017
AA 2.490
2.490
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10846026
AA 2.491
2.491
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846035
AA 2.492
2.492
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846044
AA 2.493
2.493
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846053
AA 2.494
2.494
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846062
AA 2.495
2.495
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846071
AA 2.496
2.496
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846087
AA 2.497
2.497
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846096
AA 2.498
2.498
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846105
AA 2.499
2.499
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった